Beli torque tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- SATA 1/2inch Dr. Adjustable Torque WrenchDeskripsi:New water-drop ratchet, operable by one handForward accuracy greater than +/-3%Aluminum alloy knurled handle, effectively preventing slippingPull-down lock structure, facilitating the adjustment of torqueatribut:
- Drive Head (inch): 1/2
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
- Orientalmotor AC Propeller Fan MRS SeriesDeskripsi:Accessories: fan, instruction manual
Daftar Harga torque tekiro Terbaru January 2026
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing C3 Type (Laher) | Rp14.900 |
| SATA 1/2inch Dr. Adjustable Torque Wrench | Rp2.899.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing 6000 Series with Seal on Two Sides (Laher) | Rp10.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) | Rp10.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing DDU Type (Laher) | Rp15.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing 6000 Series Steel Seal on Two Sides (Laher) | Rp34.900 |
| monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.399.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/03P105599003-1.jpg)

/33P102822111-3.jpg)
/2oP102822096-3.jpg)

/0rP105599027-2.jpg)
/P102822102-1.jpg)
/P102250493-1.jpg)
/czP104062467-2.jpg)

/0aP105599010-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P101561578-1.jpg)
/2pP102030097-2.jpg)
/3cP104062120-2.jpg)

/FAG%20Deep%20Groove%20Ball%20Bearing/P102126592-1.jpg)

/P102822120-1.jpg)